Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Clairefontaine Pollen Koala Gray
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8141267
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
75032C
EAN/GTIN:
3329680750324
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte grau
tischkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Koala Gray - 80 x 85 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
80 x 85 mm
Medientyp
Tischkarten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Koala Gray
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Pollen
Exacompta Clairefontaine
75041C
ab € 3,35*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Bonbonrosa
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Elfenbeinfarben perlfarben
Exacompta Clairefontaine
75086C
ab € 3,09*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Fliederfarben
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Intensives Grün
Exacompta Clairefontaine
75021C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Intensives Pink
Exacompta Clairefontaine
75024C
ab € 3,35*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Exacompta Clairefontaine
75039C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Pearl White
Exacompta Clairefontaine
75085C
ab € 3,09*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Red Currant
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Schwarz, Silber
Exacompta Clairefontaine
75075C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Sun
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,87*
Sonstiges
Clairefontaine Pollen Weiß
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,83*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, bordeaux (8016394)
Clairefontaine
75080C
ab € 3,34*
Sonstiges
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, chamois (8016393)
Clairefontaine
75076C
ab € 3,34*
Sonstiges
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück elfenbein
Clairefontaine
75017C
ab € 2,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen