| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8142888 Herst.-Nr.: DELL-4000NLS/7-S17 EAN/GTIN: 5055146641728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Origin Storage - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge T430 (3.5"), T630 (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 3,5", sas festplatte, sas festplatte 4tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |