Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SR3270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8148456
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418335
EAN/GTIN:
     4961311930072
Suchbegriffe:
Finisher
ricoh finisher
finisher
Ricoh SR3270 - Finisher mit Broschürenmodul - 1000 Blätter - für IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
43.5 kg
Mediengrößen
305 x 457 mm
Gesamte Medienkapazität
1000 Blätter
Produkttyp
Finisher mit Broschürenmodul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
57.4 cm - 62 cm - 96 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.930,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,15*
€ 2.540,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,15*
€ 2.528,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,97*
€ 2.438,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,18*
€ 2.376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,38*
€ 2.297,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
418345
ab € 127,02*
Zubehör
Ricoh
412874
ab € 32,05*
Zubehör
Ricoh
410802
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.