Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SR3300 Finisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8148459
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418341
EAN/GTIN:
     4961311930102
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Ricoh SR3300 - Finisher - 250 Blätter - für IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.8 kg
Mediengrößen
305 x 457 mm
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Produkttyp
Finisher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.4 cm - 51.6 cm - 15 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,50*
€ 586,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.