Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Internal Finisher SR3250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8148468
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418378
EAN/GTIN:
     4961311930201
Suchbegriffe:
Finisher
ricoh finisher
finisher
Ricoh Internal Finisher SR3250 - Finisher mit Heftvorrichtung - 500 Blätter - für IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12.8 kg
Mediengrößen
305 x 457 mm
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Finisher mit Heftvorrichtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.6 cm - 52.3 cm - 17 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh IM C3000, C3000A, C3500, C3500A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,96*
€ 1.157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,95*
€ 1.156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,09*
€ 1.130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,19*
€ 1.103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,92*
€ 1.049,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
418328
ab € 521,68*
Zubehör
Ricoh
414865
ab € 39,98*
Zubehör
Ricoh
414859
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.