| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8150210 Herst.-Nr.: 257045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Einstiegsmodell ist ideal für kreative Unternehmer, die ein Textildruckgeschäft gründen oder ihr bestehendes Geschäft um eine neue Produktlinie erweitern möchten. Der Ricoh Ri 100 ist besonders für die Herstellung kleinerer Stückzahlen geeignet und kombiniert eine qualitativ hochwertige Ausgabe mit einem hohen Bedienkomfort. Der Ri 100 erlaubt Druckdienstleistern einen schnellen und flexiblen sowie qualitativ hochwertigen Digitaldruck auf Textilien, ohne auf Mindestbestellmengen angewiesen zu sein. Der Ri 100 unterstützt dank eines einfachen Druckertreibers das kabellose Drucken. Zudem erhöhen benutzerfreundliche, automatische Wartungsfunktionen die Betriebszeit. Eine zusätzliche Design-Software erlaubt es, Bilder zu optimieren und Texte hinzuzufügen. Ricoh RH 100 - Finisher - für Ricoh Ri 100 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 16.5 kg | | Produkttyp | Finisher | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40 cm - 60 cm - 22 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ricoh Ri 100 |
|
| | |
| | | |
| |