Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 38R7V 2.5" 1,92 TB SAS
DELL 38R7V 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8151272
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     38R7V
EAN/GTIN:
     5397184255490
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Kunden-Kit - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PowerEdge C6420, C6525, R440, R540, R6415, R6515, R6525, R740, R7415, R7425, R7515, R7525
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell EMC PowerEdge C6420 (3.5"), C6525 (3.5"), R440 (3.5"), R540 (3.5"), R640 (3.5"), R6415 (3.5"), R6515 (3.5"), R6525 (3.5"), R740 (3.5"), R740xd (3.5"), R740xd2 (3.5"), R7415 (3.5"), R7425 (3.5"), R7515 (3.5"), R7525 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.445,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.483,21*
€ 2.955,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,98*
€ 2.944,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,51*
€ 2.922,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,36*
€ 2.914,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,16*
€ 2.909,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.