Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CM5-R Series KCM51RUG1T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8154714
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCM51RUG1T92
EAN/GTIN:
     8592978162368
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leistungsstarker Solid-State-Speicher der Enterprise-Klasse, geeignet für kostensensible und leseintensive Anwendungen (charakterisiert durch unregelmäßige Schreibvorgänge oder Arbeitslasten mit vorwiegend großen Blöcken und sequentiellen Datenmustern.
KIOXIA CM5-R Series KCM51RUG1T92 - SSD - 1920 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Merkmale
Dual Port, End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Read-Intensive Endurance, Enterprise, Stromausfallschutz (SAS), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.3a
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3250 MBps (lesen)/ 2460 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
650000 IOPS
4 KB Random Write
65000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,45*
€ 948,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,37*
€ 941,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,49*
€ 926,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,04*
€ 865,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.