Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XD5 Series KXD51LN11T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8168798
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXD51LN11T92
EAN/GTIN:
     8592978323820
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enterprise SSDs sind für leistungsstarke Computing-, Server- und Speichersysteme geeignet, die ein hohes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit erfordern. Das geringe Gewicht und ein niedriger Energieverbrauch machen die Systeme energieeffizienter.
KIOXIA XD5 Series KXD51LN11T92 - SSD - 1920 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
3.88 mm
Gewicht
14 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS), 64-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.2.1
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2700 MBps (lesen)/ 895 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
250000 IOPS
4 KB Random Write
21000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,28*
€ 696,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,11*
€ 659,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.