Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0P86A Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HPE R0P86A Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8172490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P86A
EAN/GTIN:
     4549821260843
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Enterprise - Festplatte - 1.8 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm (Packung mit 6) - für Modular Smart Array 2050, 2052
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 2050 SAN Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS NEBS SFF Storage, 2052 SAN Dual Controller SFF Storage, 2052 SAS Dual Controller SFF Storage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.860,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.212,13*
€ 7.392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.167,28*
€ 7.339,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.981,91*
€ 7.118,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.894,34*
€ 7.014,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.860,14*
€ 6.973,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.