| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8172491 Herst.-Nr.: R0P87A EAN/GTIN: 0190017336145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. HPE Enterprise - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm (Packung mit 6) - für Modular Smart Array 2050, 2052 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte | ![](/p.gif) | Kapazität | 2.4 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Modular Smart Array 2050 SAN Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS Dual Controller SFF Storage, 2050 SAS NEBS SFF Storage, 2052 SAN Dual Controller SFF Storage, 2052 SAS Dual Controller SFF Storage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |