Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0P91A Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE R0P91A Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8172495
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P91A
EAN/GTIN:
     0190017336183
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 10 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7500 rpm (Packung mit 6) - für Modular Smart Array 2050, 2052
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
10 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7500 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 2050 SAN Dual Controller LFF Storage, 2050 SAS DC Power LFF Storage, 2052 SAN Dual Controller LFF Storage, 2052 SAS Dual Controller LFF Storage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.114,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.168,28*
€ 9.720,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.157,02*
€ 9.706,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.127,74*
€ 9.672,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.115,19*
€ 9.657,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.114,79*
€ 9.656,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.