Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Data Center DC500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8184247
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC500M/960G
EAN/GTIN:
     0740617291452
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die DC500M ist eine leistungsstarke SSD, die für Workload-Anwendungen mit gemischter Nutzung entwickelt wurde, bei denen eine ausgewogenere Mischung aus Lese- und Schreibvorgängen erforderlich ist. Sie bietet über einen weiten Bereich von Workloads eine höhere Schreibbelastbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der strengen Anforderungen an die Performance-Konsistenz, die in allen Kingston SSDs für Rechenzentren festgelegt sind. Rechenzentren, die Datenbanken und verschiedene webbasierte Anwendungen hosten, können die vorhersehbare I/O- und Latenzleistung nutzen und gleichzeitig die Infrastrukturkosten steuern.
Kingston Data Center DC500M - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
92.34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Dynamic and Static Wear Leveling, Hot-Plug-Unterstützung, Stromausfallschutz (SAS), S.M.A.R.T., 256-Bit-AES
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.6 Watt (Durchschnitt) ¦ 1.56 Watt (Leerlauf) ¦ 1.8 Watt (Lesen) ¦ 7.5 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
555 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
70000 IOPS
SSD-Leistung
2278 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.