Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8201050
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P10448-B21
EAN/GTIN:
     0190017327549
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch.
HPE Mixed Use Value - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.26 Watt (Leerlauf) ¦ 4.97 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 4.97 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 6.71 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 6.95 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 6.95 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 9.65 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
790 MBps (lesen)/ 635 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
108000 IOPS
4 KB Random Write
47000 IOPS
SSD-Leistung
5250 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5") ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5") ¦ HPE ProLiant DL180 Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 Entry (2.5"), DL180 Gen10 SMB (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 High Performance (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen10, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL388 Gen10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,65*
€ 621,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.