Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X16 ST14000NM004G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8252498
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST14000NM004G
EAN/GTIN:
     8719706008648
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate stellt Festplatten her, die speziell die Anforderungen des Hyperscale-Speichermarkts erfüllen. Als Flaggschiff der Seagate X Klasse sind die Exos X16 Enterprise-Festplatten das Modell der Produktreihe mit der größten Speicherkapazität.
Seagate Exos X16 ST14000NM004G - Festplatte - verschlüsselt - 14 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
14 TB
Merkmale
PowerChoice, Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, T10 Data Integrity Field (DIF), PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Helium Sealed-Drive Design
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 10.2 Watt (Maximum) ¦ 6.2 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
261 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,98*
€ 511,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.