Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB SAS 15000RPM 2.5" 2.5"
Lenovo 600GB SAS 15000RPM 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8256424
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3850 X6 3837 (2.5"), 6241 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X6 3837 (2.5"), 6241 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,20*
€ 1.715,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,81*
€ 1.709,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,26*
€ 1.668,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,98*
€ 1.629,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,76*
€ 1.577,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.