Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 740Y7 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 740Y7 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8257665
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     740Y7
EAN/GTIN:
     5712505427439
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 300 GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Toshiba - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.