Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0F0V7R Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 0F0V7R Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8258298
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0F0V7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge T430 (2.5"), T630 (2.5"); PowerVault MD1420 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T430 (2.5"), T630 (2.5") ¦ Dell PowerVault MD1420 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.