Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8259118
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NM000A
EAN/GTIN:
     8719706015875
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effiziente Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum.
Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
649 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
PowerChoice, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, 24x7-Verfügbarkeit, erweitertes Format 512n, Advanced Write Caching
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.38 Watt (Leerlauf) ¦ 10.77 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
215 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.