Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8260224
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NM000A
EAN/GTIN:
     8719706005616
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effiziente Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum.
Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
716 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
PowerChoice, Seagate RAID Rebuild, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Advanced Write Caching, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.64 Watt (Leerlauf) ¦ 12.81 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
249 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seagate
ST8000NM017B
ab € 136,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.