Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5737-L320 Internes Solid State Drive 3,2 TB 2.5" PCI Express
Fujitsu S26361-F5737-L320 Internes Solid State Drive 3,2 TB 2.5" PCI Express
Artikel-Nr.:
     C1002-8281317
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5737-L320
EAN/GTIN:
     4063872072359
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Fujitsu - SSD - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use, built-in Wear-Out Indicator
Schnittstelle
PCIe 3.0
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.7
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.830,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.125,66*
€ 7.289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.086,58*
€ 7.243,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,90*
€ 7.051,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.850,46*
€ 6.962,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.830,57*
€ 6.938,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.231,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1325SC011IN
ab € 951,36*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.103,49*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.327,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.