Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8295386
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-CBL-MU-STR-EN-PG-2
EAN/GTIN:
     4047438020961
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel 2m
Mobotix - USB-Kabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 2 m - rechts-gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Rechts-gewinkelter Stecker, wasserfest
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel mobotix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.