Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Duplex Combo Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8299222
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03448
EAN/GTIN:
     4711860807123
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Dia-Scanner
Der Xerox Duplex Combo Scanner vereint in sich eine überraschende Kombination aus niedrigem Preis, hoher Leistung und einfacher Bedienung. Dieses kleine, leichte Paket bietet die perfekte Lösung für Arbeitsbereiche, in denen das Scannen von gemischten Dokumenten als neue Aufgabe hinzukommt und bereits vorhandene Drucker oder MFPs ­nicht ersetzt werden sollen. Es ist die ideale Lösung für kleine Büroumgebungen wie z.B. Home Offices, Büros in Geschäften, Banken, Bildungseinrichtungen, öffentlichen Betrieben oder Gesundheitseinrichtungen, um nur einige zu nennen.
Xerox Duplex Combo Scanner - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 2997 mm - 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (35 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 2997 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 2997 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
35 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Foto
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ADF-Pad, Steckeradapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader Sprint, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Visioneer Scan Utility for Mac, ABBYY Business Card Reader
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.14.3
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10 - Core 2 Duo - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 350 MB ¦ MacOS X 10.9 - 10.14.3 - Core 2 Duo - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 350 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben), 8 Bit (256 Graufstufen), 1 Bit
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Visioneer OneTouch Technology, Visioneer Acuity Technology
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.2 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.