Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
Artikel-Nr.:
     C1002-8310709
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X0250
EAN/GTIN:
     0734646700566
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264 - RFID-Leser - USB - für Lexmark CX622, CX625, MX722, MX822, XC4240, XM1246, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
RFID-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
22.86 cm
Transporthöhe
4.445 cm
Transportgewicht
185 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark C2132, CS510de, CS510dte, CS517de, CS622de, CS720de, CS720dte, CS725de, CS725dte, CS727de, CS728de, CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS921DE, CS923DE, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX622ade, CX622de, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX727de, CX820de, CX820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX827de, CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe, CX921DE, CX922DE, CX923DTE, CX923DXE, CX924DTE, CX924DXE, M5155, M5163, M5170, MS610de, MS610dte, MS810de, MS812de, MS822de, MS911de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, MX517de, MX611de, MX611dhe, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX717de, MX718de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe, MX822ade, MX822adxe, MX822de, MX826ade, MX826adxe, MX826de, MX910de, MX910dxe, MX911de, MX912de, XC2132, XC4140, XC4153, XC4240i, XC6153, XC6153de, XC8160, XC8163, XC8163de, XC9225, XC9235dte, XC9235dxe, XM1145, XM1246i, XM3150, XM3250i, XM5163, XM5170, XM5263, XM5270, XM5365i, XM5370i, XM7155, XM7155x, XM7163, XM7163x, XM7170, XM7170x, XM7263, XM7270, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370i
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.