Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326149
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S9
EAN/GTIN:
     5056006124559
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Dell PowerEdge 1950, 1950 III, 1955, 2970, 6850, M600, M605, R805, R900, R905 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1950 (2.5"), 1950 III (2.5"), 1955 (2.5"), 2970 (2.5"), 6850 (2.5"), M600 (2.5"), M605 (2.5"), R805 (2.5"), R900 (2.5"), R905 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.