Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326343
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1920ESASRI-S7
EAN/GTIN:
     5056006142690
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
4 KB Random Read
270000 IOPS
4 KB Random Write
25000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5") ¦ HPE ProLiant DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen10 Entry (2.5"), DL20 Gen10 Performance (2.5"), DL20 Gen10 solution (2.5"), DL20 Gen9 Solution (2.5"), DL325 Gen10 (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Entry (2.5"), DL325 Gen10 Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL325 Gen10 SMB Solution (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL360 Gen10 Premium (2.5"), DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 Special Server (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), ML110 Gen10 Solution (2.5"), ML30 Gen9 Entry (2.5"), ML30 Gen9 Solution (2.5"), ML350 Gen10 High Performance (2.5"), ML350 Gen10 SMB (2.5"), ML350 Gen10 Solution (2.5"), ML350 Gen10 Special Server (2.5") ¦ HPE SimpliVity 380 Gen10 G Node (2.5"), 380 Gen10 H Node (2.5"), 380 Gen10 Network Choice G Node (2.5"), 380 Gen10 Network Choice H Node (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,68*
€ 981,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,66*
€ 978,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,75*
€ 946,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,96*
€ 912,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,88*
€ 885,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.