Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326454
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000NLS/7-S19
EAN/GTIN:
     5056006148876
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Dell PowerEdge C6420 (2.5"), MX740c (2.5"), MX840c (2.5"); Precision 7920 Tower (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), MX740c (2.5"), MX840c (2.5") ¦ Dell Precision 7920 Tower (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,19*
€ 657,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,17*
€ 640,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,42*
€ 626,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.