Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8326455
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S20
EAN/GTIN:
     5056006149194
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Dell PowerEdge C6420 (3.5"); Precision 7920 Rack (3.5"); Dell EMC Storage NX3240
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (3.5") ¦ Dell Precision 7920 Rack (3.5") ¦ Dell EMC Storage NX3240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.