Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba AL15SEB Series AL15SEB120N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8332249
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     AL15SEB120N
EAN/GTIN:
     8592978196127
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die 12,0 Gbit/s SAS Interface Enterprise Performance HDDs der AL15SEB-Serie sind für geschäftskritische IT-Vorgänge, einschließlich Datenbankservern und hybriden Speicherplattformen, entwickelt. Sie bieten eine Leistung von 10.500 U/min mit einer Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse. Die Persistent Write Cache-Technologie von Toshiba bietet Schutz vor Datenverlust im Falle von unerwartetem Stromausfall und hilft dabei, die eine geeignete Leistung und Datenzuverlässigkeit für geschäftskritische Umgebungen mit hohem Auslastungsgrad aufrechtzuerhalten.
Toshiba AL15SEB Series AL15SEB120N - Festplatte - 1200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10500 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1200 GB
Merkmale
24x7-Verfügbarkeit, Persistente Schreib-Cache-Technologie, erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand) ¦ 8.1 Watt (lesen/schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
100 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1 g @ 20-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 20-300 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
2.86 ms
Spindelgeschwindigkeit
10500 rpm
Interner Datendurchsatz
234 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10 ^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.