Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP Verso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8345489
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155086
EAN/GTIN:
     8595159515212
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Kompatibel mit der Firmware Version 2.13 und höher. Das Kartenlesermodul ermöglicht die Zutrittskontrolle mit Hilfe kontaktloser Karten oder Schlüsselanhänger. Das Modul unterstützt Karten oder andere Datenträger der Frequenz 13.56 MHz.
2N IP Verso - NFC- / RFI-Lesegerät - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Kompatibel mit MiFare-Karten, kompatibel mit DESFire-Karten, 13,56 MHz unterstützte Kartenfrequenz
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO14443A, ISO14443B, ISO 18092, JIS X 6319
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, rfid-lesegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.