Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA272 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Lenovo 00NA272 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8348257
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA272
EAN/GTIN:
     5711783990345
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3850 X6 6241 (2.5"); x3950 X6 6241 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X6 6241 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 6241 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,67*
€ 760,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,17*
€ 735,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,13*
€ 674,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.