Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ122 2.5" 500 GB SAS
Lenovo 00AJ122 2.5" 500 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8348810
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3500 M5; x3550 M5; x3650 M5; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M5 5464 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 5463 (2.5"), 8869 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 5462 (2.5"), 8695 (2.5"), 8871 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 3837 (2.5"), 6241 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 3837 (2.5"), 6241 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.