Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8348845
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7328
EAN/GTIN:
     5711045077654
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - 15000 rpm - FRU - für IntelliStation A Pro 6217; IntelliStation M Pro 6218; IntelliStation Z Pro 6223, Pro 6227
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
73.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM IntelliStation A Pro 6217 (3.5") ¦ IBM IntelliStation M Pro 6218 (3.5") ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 (3.5"), Pro 6227 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,43*
€ 715,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,07*
€ 648,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.