| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8348855 Herst.-Nr.: 85Y5862 EAN/GTIN: 4053162155008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - 10000 rpm - CRU - für Storwize V7000, V7000F Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 300 GB | Verschiedenes | Preistyp | Customer-replaceable Unit (CRU) | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Storwize V7000 SFF Control Enclosure, V7000 Storage Controller Unit (2.5" SFF), V7000 Storage Expansion Unit (2.5" SFF), V7000F SFF Control Enclosure |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |