Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146GB SCSI 15000rpm 3.5" 3.5"
IBM 146GB SCSI 15000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8349416
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90P1385
EAN/GTIN:
     5711045045202
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - Ultra320 SCSI - 15000 rpm - für eServer 326; eServer xSeries 226; 336; 346; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM EXP400 ¦ IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ IBM eServer 326m ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 255 ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ IBM eServer xSeries 336 (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM eserver xSeries 365 ¦ IBM eserver xSeries 382 ¦ IBM eserver xSeries 445 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA ¦ IBM eserver xSeries 450 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8843
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,10*
€ 1.334,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,23*
€ 1.328,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,14*
€ 1.227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,07*
€ 1.196,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.