Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Cheetah 10K.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 300GB SCSI 3.5" 3.5" Ultra320 SCSI
Acer 300GB SCSI 3.5" 3.5" Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-8349418
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.30001.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Cheetah 10K.7 - Festplatte - 300 GB - Ultra320 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 10000 rpm - für Altos G320, G5350
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G320, G5350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,97*
€ 1.299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,89*
€ 1.279,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,93*
€ 1.195,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.