Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0653 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Lenovo 42D0653 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8349475
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42D0653
EAN/GTIN:
     4053162173699
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm - für System x iDataPlex dx360 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.