| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8352617 Herst.-Nr.: S26361-F5571-L140 EAN/GTIN: 4059595841570 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 14 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1330 M4, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 14 TB | | Merkmale | Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, Enterprise | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |