Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar HE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC520 3.5" 12 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC520 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8354271
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST legt den Grundstein für ein sorgenfreies Rechenzentrum und liefert Kapazität, um die Datenexplosion zu bewältigen - Ultrastar HE12 HDD. Die stabile interne Umgebung, die durch fortschrittliche Technologie geschaffen wird, ermöglicht ein anderes Festplattendesign und erhöht die Kapazität.
WD Ultrastar HE12 - Festplatte - 12 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
12 TB
Merkmale
4K native ( 4Kn )
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.