| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8356114 Herst.-Nr.: IS-DT2-256-16000-C-G EAN/GTIN: 5060220253049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das diskAshur DT² USB 3.2 HDD ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-bit hardwareverschlüsseltes Desktop-Laufwerk, das Daten nach militärischen Standards sicher verschlüsselt, speichert und schützt. Das diskAshur DT² ist nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA & NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie GDPR, HIPAA, SOX, CCPA und mehr zu gewährleisten. iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 16 TB - extern (Stationär) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197, 256-bit AES-XTS Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 112 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 185.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 43.5 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (Stationär) | ![](/p.gif) | Kapazität | 16 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Integriertes Tastenfeld, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, LED-Status-Anzeige, Ein-/Ausschalter, fälschungssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.1 | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Epoxidharz | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | FCC, RoHS, Common Criteria EAL4+, NCSC CPA | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | ![](/p.gif) | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V | ![](/p.gif) | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Leistung | Interner Datendurchsatz | 225 MBps (lesen)/ 223 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |