Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8376500
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-16000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220253056
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur DT² USB 3.2 HDD ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-bit hardwareverschlüsseltes Desktop-Laufwerk, das Daten nach militärischen Standards sicher verschlüsselt, speichert und schützt. Das diskAshur DT² ist nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA & NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie GDPR, HIPAA, SOX, CCPA und mehr zu gewährleisten.
iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 16 TB - extern (Stationär) - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Graphite - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
112 mm
Tiefe
185.5 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
1.238 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
16 TB
Merkmale
Integriertes Tastenfeld, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, fälschungssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, Self Destruct, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, EAL 5+, NCSC CPA
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
225 MBps (lesen)/ 223 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,49*
€ 1.190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,81*
€ 1.188,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,61*
€ 1.165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,51*
€ 1.145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,24*
€ 1.114,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,70*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,05*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,59*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,05*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,24*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,80*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,83*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 73,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,42*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.