Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Desktop WDBWLG0140HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8383921
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0140HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037872971
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Der USB 3.0-Desktop-Speicher WD Elements bietet zuverlässigen Zusatzspeicher mit hoher Kapazität, hohen Datenübertragungsraten und universelle Verwendbarkeit an USB 3.0- und USB 2.0-Geräten. Das kompakte Gerät bietet nicht nur bis zu 14 TB Speicherplatz, sondern auch WD-typische Qualität und Zuverlässigkeit.
WD Elements Desktop WDBWLG0140HBK - Festplatte - 14 TB - extern (Stationär) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
14 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,05*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,94*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,25*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 255,95*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 277,03*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,74*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,03*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 79,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 127,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,48*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 63,06*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.