Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic PA503X DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8399658
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PA503X-EU
EAN/GTIN:
     0766907905113
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic PA503X bietet eine beeindruckende visuelle Leistung in kleinen Besprechungs- und Unterrichtsräumen. Durch seine höhere Helligkeit und längere Lampenlebensdauer ist der Projektor PA503X in der Lage, noch die kleinsten Details wesentlich länger in jeder beliebigen Umgebung wiederzugeben. Die exklusive SuperColor-Technologie von ViewSonic sorgt durch einen größeren Farbbereich für eine lebensechte Farbgenauigkeit in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.
ViewSonic PA503X - DLP-Projektor - 3D - 3600 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3 - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
cTUVus, ICES-003, FCC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
Videoschnittstellen
Composite video, HDMI, VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
18.8 cm
Transportgewicht
6.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
2.2 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, Quick Off, SuperEco, ViewSonic SuperColor
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
22000:1 (dynamisch)
Lampentyp
190 Watt
Projektionsdistanz
1.19 m - 13.11 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.96 - 2.15:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Bildschärfe, Zoom
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 57,18*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.