Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS620X DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8399661
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS620X-EU
EAN/GTIN:
     0766907911312
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit einer XGA-Auflösung von 1024x768 Pixeln und einer Helligkeit von 3.200 Lumen ist der ViewSonic LS620X Short-Throw-Laserprojektor eine ideale Projektionslösung für den Bildungsbereich. Mit einer Laser-Phosphor-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden, einer versiegelten optischen Engine und einem Wellenform-Luftfilter, der vor Staub und Feuchtigkeit schützt, bietet dieser Projektor eine langfristige, praktisch wartungsfreie Nutzung für jedes Klassenzimmer. Mit seinem Short-Throw-Verhältnis von 0,61 und dem vertikalen Keystoning macht der LS620X die Installation zu einem problemlosen Erlebnis. Außerdem können Sie den Projektor dank des kurzen Projektionsabstands nur wenige Meter von einer Wand oder Leinwand entfernt aufstellen und erhalten so ein großes Bild zu geringeren Kosten als bei einem vergleichbar großen Display. Die Crestron- und AMX-Zertifizierung bietet Netzwerkverwaltungsfunktionen, während die exklusive SuperColor-Technologie einen größeren Farbbereich für naturgetreue Bilder in jedem Klassenzimmer bietet.
ViewSonic LS620X - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3200 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3 - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, ERP, CECP, RCM, BIS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewSonic Wizard
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
41.5 cm
Tiefe
29.8 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
5.5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
178 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, Super Color, eingebauter Bildschirm-Aktivator
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
100000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor 260 Watt
Projektionsdistanz
0.74 m - 1.85 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.61:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 25000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,82*
€ 1.619,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,56*
€ 1.613,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,56*
€ 1.571,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,38*
€ 1.539,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,45*
€ 1.502,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 56,29*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.