Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 03NKW7 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 03NKW7 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8412946
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3NKW7
EAN/GTIN:
     5711783414056
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge FC630, R720; PowerVault MD1200, MD1220, MD3220, MD3620; Storage MD1400
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge FC630 (2.5"), R720 (2.5") ¦ Dell PowerVault MD1200 (2.5"), MD1220 (2.5"), MD3220 (2.5"), MD3220i (2.5"), MD3620f (2.5"), MD3620i (2.5") ¦ Dell Storage MD1400 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.