Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 832514-K21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
HPE 832514-K21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8413676
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     832514-K21
EAN/GTIN:
     0190017412993
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre HPE Server und Speicherplattformen eine hohe Kapazität und bewährte Festplatten mit hoher Leistung, um Ihre unternehmenskritischen Workloads für Datenspeicherung zu optimieren? HPE Business Critical Festplatten wurden für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit sowie Datensicherheit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Mit HPE geschäftskritischen Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE geschäftskritische Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert.
HPE Midline - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D3700, D3710 ¦ HPE Apollo 4200 Gen10 (2.5"), 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform (2.5") ¦ HPE ProLiant XL450 Gen10 (2.5"), XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,93*
€ 722,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,27*
€ 714,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.