Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
SanDisk SSD PLUS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8423566
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSSDA-2T00-G26
EAN/GTIN:
0619659177836
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk ist ein Pionier in den Solid-State-Speichertechnologien und die Marke, der Profis vertrauen, denn sie liefert eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen.
SanDisk SSD PLUS - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.95 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
32 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
545 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
sandisk ssd 2.5"
,
internes ssd
,
interne ssd 2tb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,12*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 167,94*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 66,47*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,51*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,85*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,39*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,89*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,16*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,04*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 453,55*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 460,20*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,87*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 498,92*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen