Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS500W Android TV Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8445005
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H956540
EAN/GTIN:
     8715946676401
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entertainment wie im Kino Mit diesem eleganten und kostengünstigen 4K-PRO-UHD-Projektor 1 können Sie Inhalte in 4K betrachten. Er lässt sich im direktem Abstand zum Projektionsbereich platzieren und erzeugt Bilder mit einer Größe von 65 Zoll (1,65 m) bis 130 Zoll (3,30 m). So können Sie Inhalte im Kinoformat betrachten, ohne Kompromisse bei der Gestaltung Ihres Raumes einzugehen. Einfaches Streamen von Inhalten Per Plug-and-Play oder HDMI können Sie 4K-Inhalte 1 über Ihr bevorzugtes Streaming-Gerät streamen. Der Projektor bietet drei HDMI-Eingänge, zwei integrierte 10-W-Lautsprecher und ein verstecktes Fach an der Vorderseite für ein Streaming-Gerät. Steuern Sie den Projektor entweder über die mitgelieferte Fernbedienung oder über die iProjection-App. Das komplette Bild Mit einer hohen Helligkeit von 4.000 Lumen und einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 liefert dieser Projektor lebendige, lebensechte Inhalte und definierte Schattendetails mit tiefen Schwarztönen. Dank der 3LCD-Technologie von Epson ist die Farbwiedergabe bis zu dreimal heller als bei vergleichbaren 1-Chip-DLP-Projektoren 2 . Die Detailoptimierungstechnologie sorgt für gestochen scharfe Bilder, sodass Sie auch bei schnellen Bewegungen keinen Moment versäumen. Sehen über die Auflösung hinaus Die 4K PRO-UHD-Projektoren 1 von Epson beruhen auf einer ganzheitliche Herangehensweise an die Bildleistung, die über die Fähigkeit zum Empfangen, Verarbeiten und Projizieren von 4K-Inhalten 1 hinausgeht. Großartige Bilder sind das Ergebnis einer Kombination von Technologien, darunter unsere 3LCD-Technologie für gleich hohe Farb- und Weißhelligkeit, Kontraststeuerung, HDR10 und Farbverarbeitung. Ultrakurzdistanz-Projektion Ultrakurzdistanz-Projektoren von Epson lassen sich wenige Zentimeter von der Projektionsfläche entfernt aufstellen, was mehr Flexibilität bei der Platzierung des Projektors ermöglicht. Hierdurch unterscheiden sich diese Projektoren von den meisten Standardprojektoren, die in der Regel mehrere Meter entfernt aufgestellt werden müssen. Bis zu zehn Jahre 2 lang Filme sehen Sehen Sie sich zehn Jahre 2 lang jeden Tag einen Film auf einer großen Leinwand an. Dank der extrem langlebigen Laserlichtquelle ist nur selten ein Austausch erforderlich. Projektoren von Epson sind bewährt zuverlässig. Somit verpassen Sie keine Minute Ihres Lieblingsfilms, Lieblingsspiels oder Lieblingsprogramms. Hellere, lebendige Projektion Helligkeit allein macht noch keine lebensechten Farben. Die 3LCD-Technologie in den Projektoren von Epson liefert eine gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit. So können Sie lebendige und lebensechte Bilder genießen. Flimmerfreie Bilder 1-Chip- und LED-Projektoren können vom Regenbogeneffekt betroffen sein – einige Menschen sehen hierbei ein störendes Flimmern bei Bildern mit schnellen Bewegungen. Zur Darstellung flüssiger Bilder nutzen die Projektoren von Epson die 3LCD-Technologie. So kann kein Regenbogeneffekt auftreten.
Epson EH-LS500W - Android TV Edition - 3-LCD-Projektor - 3D - 4000 lm (weiß) - 4000 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Android TV HDMI-Dongle
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schallemission (Sparmodus)
23 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
45.8 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
22.8 cm
Gewicht
9.3 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5
Vertikale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
165.1 cm - 330.2 cm
Besonderheiten
Direct Power On, Direct Power Off, Spielemodus, dynamischer Modus, Active 3D-Projektionsfunktion, 4K Enhancement, Bright Cinema, Cinema Mode, 3D Dynamic Mode, 3D Cinema Mode, 3D Depth Adjustment, Frame-Interpolation
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 0.82 m
Auflösung
4K PRO-UHD
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.27 - 0.37:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
1200 lm
Helligkeit (Farbe)
4000 lm
Helligkeit (weiß)
4000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.518,29*
€ 4.186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,08*
€ 4.149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.394,30*
€ 4.039,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.349,03*
€ 3.985,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,34*
€ 3.950,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H002AD0
ab € 685,48*
Zubehör
Epson
V12H002AG0
ab € 935,04*
Zubehör
Epson
V13H134A56
ab € 68,83*
Zubehör
Epson
V12HA06A06
ab € 113,31*
Zubehör
Epson
V12H731P01
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.