Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29733908
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H731P01
EAN/GTIN:
     8715946552668
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
0.13 g
Merkmale
Produkttyp
WLAN USB-Adapter
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Weiß
Warentarifnummer (HS)
85299097
Kompatibilität
EB-1970W, EB-1975W, EB-1985WU, EB-520, EB-525W, EB-530, EB-535W, EB-536Wi, EB-S04, EB-S31, EB-U04, EB-W04, EB-W31, EB-X31, Epson EB-1761W, Epson EB-1771W, Epson EB-1776W, Epson EB-1945W, Epson EB-1965
Technische Details
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 798,98*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.138,66*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.982,30*
Zubehör
Epson
V11H792140
ab € 33.934,38*
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
Zubehör
Epson
V11H944940
ab € 58.653,31*
Zubehör
Epson
V11H961040
ab € 1.324,18*
Zubehör
Epson
V11H959040
ab € 1.095,57*
Zubehör
Epson
V11H928040
ab € 2.071,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.