Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA08226-E981 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS MLC
Fujitsu FUJ:CA08226-E981 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8450850
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 400 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,17*
€ 886,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,98*
€ 885,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,29*
€ 884,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,13*
€ 880,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,05*
€ 872,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.